すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VA-93

品名 : 吊り下げチャック式名札(ストラップ付/黒)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番29094
サイズ100×67mm
材質ホルダー:再生オレフィン樹脂
ストラップ:ペットボトル再生繊維
重量12g
付属品ストラップ(1m)、セパレートパーツ、固定用クリップ入数1個
横型
ソフトタイプ
回転式の固定用クリップ付きでポケットや襟へ取付が可能
ホルダー部はチャック式
クリップは360°回転しますので、ポケットだけでなく、襟などにも取り付けでき、名札がプラプラと邪魔になるのを防ぎます。
必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。
ひもが引っ掛かったり、巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。
グリーン購入法適合品
販売価格

340(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/31 02:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1811ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956VA-91 吊り下げチャック式名札(ストラップ付/赤)
    EA956VA-92 吊り下げチャック式名札(ストラップ付/青)
    EA956VA-93 吊り下げチャック式名札(ストラップ付/黒)
    EA956VA-94 吊り下げチャック式名札(ストラップ付/赤/10個
    EA956VA-95 吊り下げチャック式名札(ストラップ付/青/10個
    EA956VA-96 吊り下げチャック式名札(ストラップ付/黒/10個
    ウェブカタログ画像
    • 必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、紐が首から外れます。
    • ※ストラップは黒色です。
    • ※ストラップは黒色です。\n固定用クリップ
    • ※ストラップは黒色です。\nセパレートパーツ(分離機構)
    • エスコ便利カタログ1810ページ
    • エスコ便利カタログ1811ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top