すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VA-97

品名 : IDカード用名札(ストラップ・リール付/赤)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番28780
サイズ(W×D×H)mm86×54
材質ホルダー:再生ポリカーボネイト樹脂
ストラップ:ペットボトル再生繊維
重量35g
成型ハードタイプ
ストラップ(80cm)、セパレートパーツ・リール付
ホルダーの伸縮が可能なリール付きです。(伸縮範囲:60cm)
非接触型のIDカードに便利です。
必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。
ひもが引っ掛かったり、巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。
グリーン購入法適合品
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/04/09 07:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1811ページ
バリエーション一覧
EA956VA-97 IDカード用名札(ストラップ・リール付/赤)
EA956VA-98 IDカード用名札(ストラップ・リール付/青)
EA956VA-99 IDカード用名札(ストラップ・リール付/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※ストラップは赤色です。\nリール機構\n
  • ※ストラップは赤色です。\nリール機構
  • 必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、紐が首から外れます。
  • ※ストラップは赤色です。\nセパレートパーツ(分離機構)
  • エスコ便利カタログ1810ページ
  • エスコ便利カタログ1811ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top