すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA961KA-114

品名 : 95x 25x25mm コインケース(50円/50枚)

仕様

メーカーナカバヤシ型番NC-3050
サイズ(W×D×H)mm94.5×24.5×24.5収納可能数50円玉(50枚)
カラーピンク材質ポリプロピレン
重量約12g
10枚ごとに仕切りがついており硬貨の整理が簡単にできます。
販売価格

310(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/09 07:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1839ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA961KA-111 84x 24x24mm コインケース(1円/50枚)
    EA961KA-112 84x 26x26mm コインケース(5円/50枚)
    EA961KA-113 84x 24x27mm コインケース(10円/50枚)
    EA961KA-114 95x 25x25mm コインケース(50円/50枚)
    EA961KA-115 95x 26x26mm コインケース(100円/50枚)
    EA961KA-116 100x 30x30mm コインケース(500円/50枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1838ページ
    • エスコ便利カタログ1839ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top