すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956VC-1

品名 : φ 5mm /1950片 カラーラベルシール

仕様

メーカーニチバン型番ML-141
シリーズマイタック商品名カラーラベル
形状円型サイズφ5mm
色赤・青・白・緑・黄厚さ基材(コート紙):0.11mm
粘着材(アクリル系):0.11mm
材質基材:コート紙
粘着剤:アクリル系
はく離紙:ノンポリラミ紙
光沢なし
ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に。
入数は15シート(1950片)入りです。
各色3シート(390片×5色)入りです。
販売価格

250円(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/10/20 18:17現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ1831ページ
バリエーション一覧
EA956VC-1 φ 5mm /1950片 カラーラベルシール
EA956VC-2A φ 8mm /1320片 カラーラベルシール
EA956VC-3 φ16mm / 360片 カラーラベルシール
EA956VC-4 φ20mm / 180片 カラーラベルシール
EA956VC-4A φ20mm /225片 カラーラベルシール
ウェブカタログ画像
※写真はEA956VC-2です。
  • ※写真はEA956VC-2です。
  • エスコ便利カタログ1830ページ
  • エスコ便利カタログ1831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top