すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VE-20A

品名 : 375x 52x370mm キーボックス(20本用)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番23181
サイズ(mm)375×52×370キーハンガー数20個
重量2.4kg材質スチール
カードキー20枚(赤・黄・緑・青・黒、各4枚)付
キーボックス用鍵2本付
キーハンガー・ラベルシール付
壁掛け式
カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。
カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。
カードキーは全種共通です。
カードキーEA956VE-31~-35が使えます。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
販売価格

26,500(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/10 03:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2333ページ
バリエーション一覧
EA956VE-10A 215x 52x370mm キーボックス(10本用)
EA956VE-20A 375x 52x370mm キーボックス(20本用)
その他関連
オプションEA956VE-31 : [キーハンガー用]カードキー(赤/5枚)
オプションEA956VE-32 : [キーハンガー用]カードキー(黄/5枚)
オプションEA956VE-33 : [キーハンガー用]カードキー(緑/5枚)
オプションEA956VE-34 : [キーハンガー用]カードキー(青/5枚)
オプションEA956VE-35 : [キーハンガー用]カードキー(黒/5枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2332ページ
  • エスコ便利カタログ2333ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top