すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VE-33

品名 : [キーハンガー用]カードキー(緑/5枚)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番23105
サイズ22×42×3(T)mm材質再生PS樹脂
重量12g/5枚入数5枚
カードキー(緑)
ラベルシール付(6枚)
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/08 11:07現在)

更新
商品入数5販売単位St
カタログページ2333ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956VE-23 97x33x43mm 3連キーハンガー
    EA956VE-25 97x33x43mm 5連キーハンガー
    EA956VE-31 [キーハンガー用]カードキー(赤/5枚)
    EA956VE-32 [キーハンガー用]カードキー(黄/5枚)
    EA956VE-33 [キーハンガー用]カードキー(緑/5枚)
    EA956VE-34 [キーハンガー用]カードキー(青/5枚)
    EA956VE-35 [キーハンガー用]カードキー(黒/5枚)
    その他関連
    本体EA956VE-10A : 215x 52x370mm キーボックス(10本用)
    本体EA956VE-20A : 375x 52x370mm キーボックス(20本用)
    ウェブカタログ画像
    入数:5枚
    • 入数:5枚
    • ※カードキーのみ\n※カードキー(緑)×5枚
    • ※カードキーのみ\n※カードキー(緑)×5枚
    • 使用方法

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2332ページ
    • エスコ便利カタログ2333ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top