すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VL-208

品名 : 266x70mm キーラック(8個用)

便利なフラップ開閉式

仕様

キーハンガー数8個サイズ(W×D×H)mm265(W)×16(D)×70(H)mm(ケース)
30(W)×57(L)mm(キータグ)
材質プラスチック重量(g)90
取付ねじ穴径4mmカラー白、桃、赤、橙、黄、緑、青、紫
木ねじ(付属)か両面テープ(付属)で壁面に取り付けて下さい。
軽量で扱いやすいキーラックです。
販売価格

475(税抜)/ 523円(税込)

カタログ価格

475円(税抜)/523円(税込)

在庫数

最新在庫: 132

(2026/03/23 02:42現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2333ページ
ウェブカタログ画像
  • ふた
  • ラベル
  • 壁面取付
  • 両面テープ付
  • エスコ便利カタログ2332ページ
  • エスコ便利カタログ2333ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top