すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956XA-261

品名 : ビジネスチェアー(肘付/グリーン)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番BIT-EX43L1-F
※注意※【お客様組立品】カラーグリーン
キャスター自在×5サイズ(mm)550(W)×520(D)×805~905(H)
脚幅540mm材質上張り:布地
背・座:ポリプロピレン樹脂カバー
クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム
脚部:ガラス繊維強化ナイロン
キャスター:ナイロン
ループ肘:スチール芯入ウレタン一体成形
重量8.2kg
布張り
肘あて付
ガスシリンダー上下昇降…座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地。
環境にも配慮…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、廃棄時の分別やリサイクルがしやすいようにしています。
モールドウレタンクッションで座り心地抜群…背と座にはへたりにくいモールドウレタンを使用。ボリューム感だけでなく長時間座っても疲れにくい工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでローコストながら快適な座り心地を実現。
モールドウレタン…モールドウレタンは金型に液体のウレタンを注入し、短時間で発泡させる製造方法で作られたクッションで、高級ソファーのクッションなどに用いられています。
触り心地の良いループ肘…手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。
背もたれロッキング機構…背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの硬さ調節もできます。
幅1000mmの片袖デスクにも収まるコンパクトサイズです。
販売価格

41,300円(税抜)/ 45,430円(税込)

カタログ価格

41,300円(税抜)/45,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1986ページ
バリエーション一覧
EA956XA-261 ビジネスチェアー(肘付/グリーン)
EA956XA-262 ビジネスチェアー(肘付/グレー)
その他関連
仕様別商品EA956XA-251 : ビジネスチェアー(グリーン)
仕様別商品EA956XA-252 : ビジネスチェアー(グレー)
仕様別商品EA956XA-253 : ビジネスチェアー(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • モールドウレタンッションで座り心地抜群!
  • 背もたれロッキング機構
  • ガスシリンダー上下昇降
  • 触り心地の良いループ肘
  • モールドウレタン
  • 環境にも配慮

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1986ページ
  • エスコ便利カタログ1987ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top