すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XB-140

品名 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個)

仕様

メーカーナカバヤシ型番CA-G02
仕様ゴムキャスター材質本体:スチール
車輪:ゴム
入数5個
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
OAチェア用オプション ゴム単輪キャスター
販売価格

3,770(税抜)/ 4,147円(税込)

カタログ価格

3,770円(税抜)/4,147円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/22 12:46現在)

更新
商品入数5販売単位St
カタログページ1984ページ
バリエーション一覧
EA956XB-120 チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個)
EA956XB-140 チェアー用ゴムキャスター(黒/5個)
その他関連
本体EA956XB-31 : ビジネスチェアー(グレー)
本体EA956XB-32 : ビジネスチェアー(グリーン)
本体EA956XB-36 : ビジネスチェアー(グレー)
本体EA956XB-37 : ビジネスチェアー(ブルー)
本体EA956XB-38 : ビジネスチェアー(グレー)
本体EA956XB-39 : ビジネスチェアー(ブルー)
本体EA956XL-1 : ビジネスチェアー(ブラック)
本体EA956XL-2A : ビジネスチェアー(ブラック)
本体EA956XL-36 : ビジネスチェアー(チャコールグレー)
本体EA956XN-1A : ビジネスチェアー(ブラック)
本体EA956XN-6 : ビジネスチェアー(ブラック)
本体EA956XB-3 : ワークチェアー(グレー/肘付)
本体EA956XB-4 : ワークチェアー(ブルー/肘付)
本体EA956XB-5A : ワークチェアー(グレー)
本体EA956XB-6A : ワークチェアー(ブルー)
本体EA956XB-7 : ワークチェアー(グレー/肘付)
本体EA956XB-8 : ワークチェアー(ブルー/肘付)
本体EA956XL-38 : ビジネスチェアー(ブルー)
本体EA956XB-11A : ビジネスチェアー(ブラック)
本体EA956XB-14 : カウンターチェアー(ブラック)
本体EA956XB-21 : ビジネスチェアー(ブラウン)
本体EA956XN-50 : ワークチェアー(ブラック/ロータイプ)
本体EA956XN-52A : ワークチェアー(ブラック)
本体EA956XN-55 : ワークチェアー(ブラック)
本体EA956XN-58 : ワークチェアー(ブラック)
本体EA956XB-21A : ビジネスチェアー(ブラウン)
ウェブカタログ画像
  • ※5個入
  • エスコ便利カタログ1984ページ
  • エスコ便利カタログ1985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top