すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XB-2

品名 : ビジネスチェアー(高耐荷重/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番CKT-111-BK
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)610(W)×580(D)×910~1000(H)
脚幅610mm重量12.0kg
張地布張り(アクリル)材質背・座:ポリプロピレン
脚・キャスター:ナイロン
クッション:ウレタンフォーム
キャスター自在×5
ガス式上下調節機構
背もたれロッキング機構
耐荷重110kgの頑丈なOAチェア
精悍なオールブラックカラー
安定性抜群の大型脚ベース
販売価格

41,000(税抜)/ 45,100円(税込)

カタログ価格

41,000円(税抜)/45,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/22 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1984ページ

代替品

EA956XC-83
  • 品番

    EA956XC-83

  • コメント

    違い:耐荷重、サイズ、重量など

その他関連
オプションEA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個)
ウェブカタログ画像
  • 座り心地の良い肉厚ウレタン座面
  • 大型キャスター仕様
  • 高耐荷重を実現する特注シリンダー

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1984ページ
  • エスコ便利カタログ1985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top