すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XC-131

品名 : 110x110x45mm 障害除けキャスターカバー(5個)

床のケーブルを踏まずに移動ができる

仕様

メーカーサンワサプライ型番SNC-COVER1
サイズW110×D110×H45mm重量約128g(1個)
梱包1個口(5個入り×1セット)/115×115×330mm・750g内側直径85mm
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)適応キャスターサイズキャスター直径50~80mm
床のケーブル類をキャスターが踏むことを防止するキャスターカバーです。
直径50~80mmのキャスターに対応しています。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応できます。
耐衝撃性ポリスチレン製で、耐久性に優れています。
≪ご注意≫
※ケーブルが引っかかったまま無理に移動するとケーブルが抜ける、あるいは引っ張られ落下するなど、機器が破損する可能性があるので、ご注意ください。
※適応内サイズのキャスターでもストッパー用のツマミが付いている商品には対応しないことがあります。
販売価格

4,810(税抜)/ 5,291円(税込)

カタログ価格

4,810円(税抜)/5,291円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/05 13:35現在)

更新
商品入数5販売単位SET
カタログページ1984ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1984ページ
  • エスコ便利カタログ1985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top