すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XC-41

品名 : ビジネスチェアー(ブラック)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SNC-NET16ABK
※注意※【お客様組立品】脚幅580mm
重量13.2kg張地背もたれ:ナイロンメッシュ、
座面:布張り
ガス圧リフト装置
背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き)
肘あて付き
サイズ600(W)×610(D)×910~1000(H)mmキャスター自在×5
         (材質:ナイロン)
販売価格

19,300(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/06/22 15:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1985ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1984ページ
  • エスコ便利カタログ1985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top