すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XC-45

品名 : ビジネスチェアー

こちらの商品はお客様組み立て品です。
ミーティングや応接空間に最適なPUレザーチェア

仕様

メーカーサンワサプライ型番SNC-L12BK
※注意※【お客様組立品】カラーブラック
サイズ本体/W620×D670×H940~1030mm、
背もたれ/W470×H530mm、
座面(座面調節)/W480×D460mm(H440~530mm)
肘高/約630~720mm
重量13.5kg
梱包1個口/840×415×600mm・約15kg出荷形態ノックダウン組立式
材質張地/PUレザー
主要成形部品/スチール、木材
クッション材/ウレタンフォーム
キャスター/ナイロン
耐荷重量座面/約80kg
機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き)、肘かけ付き脚幅620mm
キャスター自在×5
張り地に肌触りのいいPUレザーを使用しました。
背もたれと座面にロッキング機能付きなのでゆったりもたれかかることができ、ロッキングの固さも調整可能です。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー1本で座面の高さ調節が可能です。
丈夫なスチール製脚を採用しています。
肘かけ付きなので、腕の疲れを低減します。
販売価格

34,400(税抜)/ 37,840円(税込)

カタログ価格

34,400円(税抜)/37,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/05 13:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1984ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1984ページ
  • エスコ便利カタログ1985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top