すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XC-83

品名 : ビジネスチェアー(高耐荷重/ブラック)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
コンパクトながら頑丈な高耐荷重150kgを実現、在宅勤務、オフィスワークに

仕様

メーカーサンワサプライ型番SNC-T163BK
※注意※【お客様組立品】カラーブラック
材質張地/布張り(ポリエステル)
主要成形部品/ナイロン、PP、合板
クッション材/ウレタンフォーム
キャスター/ナイロン
サイズ約W620×D620×H875~965mm
背もたれ/W478×H440mm
座面(座面調節)/W495×D430mm(H430~520mm)
脚幅/630mm
重量約14kg出荷形態ノックダウン組立式
総耐荷重座面/150kgキャスターの有無あり
機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、高耐荷重脚幅620mm
キャスター自在×5
頑丈な150kgの高耐荷重仕様で、高負荷での試験に合格済みです。
大きめの座面と背もたれで体格のよい方もしっかりサポートします。
レバー1本で座面の高さ調節ができるガス圧リフト装置付きです。
背もたれと座面が同調しながら可動するシンクロロッキングを採用しているので、体に負担をかけずにリラックスできます。ロッキングの固さ調節も可能です。
小柄な女性やお子様でも脚のかかとがしっかり床に着くよう、チェアの座面を低く設定することができます(最低位430mm)。
販売価格

32,500(税抜)/ 35,750円(税込)

カタログ価格

32,500円(税抜)/35,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/09 12:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1985ページ
バリエーション一覧
EA956XC-83 ビジネスチェアー(高耐荷重/ブラック)
EA956XC-84 ビジネスチェアー(高耐荷重/ブルー)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1984ページ
  • エスコ便利カタログ1985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top