すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956XC-90

品名 : ビジネスチェアー(高耐荷重/ブラック)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
BIFMA強度基準の1.5倍の負荷をクリア、高耐荷重120kg

仕様

メーカーサンワサプライ型番SNC-NET20BK
※注意※【お客様組立品】カラーブラック
サイズ外寸/W680×D680×H955~1045mm
背もたれ/W490×H560mm
座面/W510×D450mm(H450~540mm)
重量13.6kg
梱包1個口/700×350×640mm・16.8kg出荷形態ノックダウン組立式
材質張地・背もたれ/ナイロンメッシュ
座面/布張り(ブラック)
主要成形部品/木材、PP、ナイロン
クッション材/ウレタンフォーム
キャスター/ナイロン
総耐荷重約120kg
機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調整付き)、モールドウレタン、4段階背もたれ角度固定脚幅680mm
キャスター自在×5
座面の上下可動が容易なガス圧リフト付きです。
背もたれと座面が同調しながら可動するシンクロロッキングを採用しているので、体に負担をかけずにリラックスできます。
ロッキングの固さ調節や、4段階の角度固定もできます。
大きめの座面、背もたれでゆったり座れます。
背もたれがナイロンメッシュで蒸れにくいです。
座面はへたりにくいモールドウレタンを使用しています。
販売価格

30,600円(税抜)/ 33,660円(税込)

カタログ価格

30,600円(税抜)/33,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 11:33現在)

更新
商品入数1販売単位脚
カタログページ1985ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1984ページ
  • エスコ便利カタログ1985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top