すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XE-102

品名 : 320x270x460mm ポータブルチェアー(OD/樹脂座面)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm)320×270×460
(320×60×710)
重量1.5kg
フレーム径φ約20mm材質フレーム:スチール
座面:高密度ポリエチレン
耐荷重100kgカラーOD色
座面を持ち上げるだけで簡単に折りたためます。
樹脂製座面なので水洗いが可能です。
持ち運びも便利な軽量タイプです。
販売価格

3,280(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA956XE-102A
  • 品番

    EA956XE-102A

  • コメント

    工場変更(サイズほぼ同じです)

その他関連
関連商品EA954E-71A : 1800x455x740mm 作業テーブル(OD/樹脂天板)
関連商品EA913YA-1 : 1220x610x580mm 折畳みテーブル(OD/樹脂天板)
関連商品EA956XE-101B : 460x520x860mm 折畳み椅子(OD/樹脂座面)
関連商品EA956XE-103 : 1820x280x430mm 折畳ロングベンチ(OD/樹脂天板)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top