すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956XF-22

品名 : スタッキングチェアー(グリーン)

背も座も樹脂で汚れにくく、メンテナンスらくらく

仕様

メーカーアイリスチトセ型番CMC-MKM01
重量3.6kg脚部φ13mmハイテンションスチールパイプ
サイズ498(W)×523(D)×800(H)mmカラーグリーン
材質背・座:ポリプロピレン
脚部:φ13mmスチールパイプ、クロムメッキ
スタッキング可能(床積みで8脚まで)
連結可能(連結脚プラパート付)
軽量でスタイリッシュなミーティングチェア。
汚れても、布メッシュと違い跡残りしにくく、お手入れ簡単です。
背座メッシュ…適度なクッション性で姿勢をサポート。通気性があるから蒸れにくく、樹脂製なので汚れもサッと拭きとれます。一体感のある背と座のデザインと、ほどよい透け感がスタイリッシュです。
3次元カーブ…座面は適切に体圧を分散させる3次元カーブです。
分別構造…部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。
軽量…移動やスタッキング時の負担を軽減できます。
分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。
再生樹脂…樹脂部品へ再生プラスチックの使用を推し進め、資源の有効利用を図っています。
部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。
販売価格

15,300円(税抜)/ 16,830円(税込)

カタログ価格

15,300円(税抜)/16,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/28 21:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1990ページ
バリエーション一覧
EA956XF-12 スタッキングチェアー(ブラック)
EA956XF-22 スタッキングチェアー(グリーン)
EA956XF-32 スタッキングチェアー(オレンジ)
その他関連
オプションEA956XF-10 : 486x373x 96mm チェアー用荷物受棚
ウェブカタログ画像
  • スタッキング\n軽量 (3.6kg)
  • 背座メッシュ
  • 3次元カーブ
  • 分別構造
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1990ページ
  • エスコ便利カタログ1991ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top