すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XN-66

品名 : 375x375x450mm 角スツール(OD/10個)

仕様

サイズ375(W)×375(D)×450(H)mm耐荷重最大120kg
材質PP重量1.31kg
カラーアーミーグリーン入数10個
一体成型の強度を持つ軽量スツール
耐久性に優れ、非毒性のバージンプラスチック製
積み重ね可能で収納スペースを削減できます。
積み重ねたステップスツールを簡単に取り外すことができます。
ハンドバッグなどが掛けられるフック付き(耐荷重:10kg)
足部は滑り止めパッド付きで、屋外での使用も安全です。また、足置き部分も強化されています。
ステップ部分を補強し、破損(割れ)を防ぎます。
SGS GreenMark 認証
※SGS GreenMark 認証は、製品が環境基準や安全基準を満たしていることを証明するために使用されます。 
販売価格

18,400(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/07/08 13:47現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1988ページ2445ページ2538ページ
バリエーション一覧
EA956XN-66 375x375x450mm 角スツール(OD/10個)
EA956XN-67 375x375x450mm 角スツール(黒/10個)
ウェブカタログ画像
※10個入り
  • ※10個入り
  • ハンドバッグなどが掛けられるフック付き(耐荷重:10kg)\n※本商品はOD色です。
  • 積み重ね可能で、収納スペースを削減できます。\n※画像はEA956XN-66・-67積み重ね時
  • 積み重ねたステップスツールを簡単に取り外すことができます。\n※本商品はOD色です。
  • ステップ部分を補強し、破損(割れ)を防ぎます。
  • 滑り止めパッド付き\n※本商品はOD色です。
  • ハンドバッグなどが掛けられるフック付き(耐荷重:10kg)
  • 足置き部分も強化されています。
  • エスコ便利カタログ1988ページ
  • エスコ便利カタログ1989ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top