すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA957-203

品名 : 固定パネル(200系ハイエース4-8型/パワースライド有用)

仕様

適合車種200系ハイエース 4・5・6・7・8型(パワースライドドア有り)材質国産材+ウレタン塗装
EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。
車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。
販売価格

44,900円(税抜)/ 49,390円(税込)

カタログ価格

44,900円(税抜)/49,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 11:21現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1565ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA957-201 固定パネル(200系ハイエース1・2・3型前期用)
    EA957-202 固定パネル(200系ハイエース4-8型/パワースライド無用)
    EA957-203 固定パネル(200系ハイエース4-8型/パワースライド有用)
    EA957-204 固定パネル(17系エブリイバン用)
    EA957-205 固定パネル(50系プロボックス用)
    EA957-206 固定パネル(160系プロボックス用)
    EA957-207 固定パネル(3#1系ハイゼット/ロングタイプ用)
    EA957-208 固定パネル(3#1系ハイゼット/ショートタイプ用)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1564ページ
    • エスコ便利カタログ1565ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top