すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA957-306

品名 : 1046x557x939mm/2段 車載ラック棚

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー矢崎化工型番WCG-HD2
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm1046×557×939
重量14.5kg耐荷重20kg/段
材質フレーム:プラスチック被覆
スチールパイプ、メタルジョイント(鉄)、プラスチックジョイント、固定金具:鉄
ノブボルト:ナイロン+鉄
適合車種ハイルーフ、ユースフルナット搭載車両に適合(標準ルーフ車には取付不可)
ダイハツ(ハイゼットカーゴ:2007年12月~2021年11月)、トヨタ(ピクシスバン:2011年12月~2021年11月)、スバル(サンバーバン:2012年4月~2021年12月)
荷重いっぱいの広々間口で、下段の棚の高さは好みの高さに設定できます。
必要工具付属六角レンチ
販売価格

81,000円(税抜)/ 89,100円(税込)

カタログ価格

81,000円(税抜)/89,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 13:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1565ページ
バリエーション一覧
EA957-301 1176x557x939mm/2段 車載ラック棚
EA957-306 1046x557x939mm/2段 車載ラック棚
その他関連
オプションEA957-307 : 960x484x 11mm [EA957-306用] 棚板(1枚)
ウェブカタログ画像
  • 棚板(別売EA957-307)取付時写真
  • 車内取付箇所写真
  • 部材写真

商品動画

ワーカーゴー組立手順ワーカーゴー組立手順
ワーカーゴー取付手順ワーカーゴー取付手順
ワーカーゴーCM(60秒)ワーカーゴーCM(60秒)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1564ページ
  • エスコ便利カタログ1565ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top