すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA957A-4

品名 : 600x178x207mm/4列 マルチストール

仕様

サイズ(W×D×H)mm600×178×207材質本体:ポリスチレン
引出し:透明ポリスチレン
引出し4引出し内寸(W×D×H)mm133×123×136
横幅が同じ為、積み重ねての使用が可能です。
販売価格

9,710円(税抜)/ 10,681円(税込)

カタログ価格

9,710円(税抜)/10,681円(税込)

在庫数

最新在庫: 74

(2026/10/28 12:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1590ページ
バリエーション一覧
EA957A-3 600x197x240mm/3列 マルチストール
EA957A-4 600x178x207mm/4列 マルチストール
EA957A-5 600x133x164mm/5列 マルチストール
EA957A-6 600x 91x113mm/6列 マルチストール
EA957A-9 600x 62x 77mm/9列 マルチストール
その他関連
オプションEA957AA-150 : 600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付)
オプションEA957AA-50A : 610x150x 500mm マルチストール用フレーム(卓上用)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • 横幅が同じ為、積み重ねが可能です。
  • 積み重ね時はしっかりはまります。(高く積む場合は別売のEA957AA-50AまたはEA957AA-150をご使用ください)

商品動画

マルチストール積み重ね方法マルチストール積み重ね方法

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1590ページ
  • エスコ便利カタログ1591ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top