すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA957A-70

品名 : 3段 マルチストールセット(卓上フレーム付)

仕様

サイズ(W×D×H)mm610×178×500セット内容EA957A-4×1:600×178×207mm
EA957A-5×1:600×133×164mm
EA957A-6×1:600×91×113mm
材質鋼板:エポキシ粉体塗装
マルチストール:ポリスチレン
重量(kg)8.39
卓上用フレームとマルチストールのセットです。
工具を使わず上から差し込むだけで簡単に組合せ可能です。
電気溶接されており丈夫です。
各サイズ1ずつ装着でフレームが16mm余ります。
フレーム部分に、穴(φ7mm)が壁面用4個、床面用4個付。(固定用のネジ等は付いていません。)
販売価格

30,600円(税抜)/ 33,660円(税込)

カタログ価格

30,600円(税抜)/33,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 14:07現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1590ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA957A-70 3段 マルチストールセット(卓上フレーム付)
    EA957A-73 3列2段 マルチストールセット(卓上フレーム付)
    EA957A-74 4列2段 マルチストールセット(卓上フレーム付)
    EA957A-75 5列3段 マルチストールセット(卓上フレーム付)
    EA957A-76 6列4段 マルチストールセット(卓上フレーム付)
    EA957A-79 9列6段 マルチストールセット(卓上フレーム付)
    その他関連
    セット商品EA957AA-50A : 610x150x 500mm マルチストール用フレーム(卓上用)
    セット商品EA957A-4 : 600x178x207mm/4列 マルチストール
    セット商品EA957A-5 : 600x133x164mm/5列 マルチストール
    セット商品EA957A-6 : 600x 91x113mm/6列 マルチストール
    ウェブカタログ画像
    • 工具を使わず上から差し込むだけで簡単に組合せ可能です。

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1590ページ
    • エスコ便利カタログ1591ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top