すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA957AA-5

品名 : 600x240x300mm/2列 マルチストール(クリスタル)

組み合わせ自由!前倒式パーツキャビネット

仕様

サイズ(W×D×H)mm600×240×300引出し内寸(mm)245×180×160(H)
引出し数2引出し容量7.9L
材質本体:ポリプロピレン
引出し:PET
色ダークグレー
重量4.2kg使用温度範囲-50℃~50℃
狭いスペースでも中身を取り出しやすい前倒式
引き出し部分は取り外しが簡単で作業現場に持ち運び可能です。
手袋をはめていても片手で開きやすい
耐衝撃性があり、高負荷にも耐えられます。
※高温および低温に近づく場合は激しい衝撃を避けて使用してください。
引出しは壊れにくく、時間がたっても透明度が落ちません。
背面には壁固定用の穴(φ6mm)付です。
※固定用ネジは付属しておりません。
前面と背面に凹凸の連結部付で簡単に接続可能。使用中のズレを防ぎます。
(別売のフレームか固定用穴を使用して壁に固定して使用してください。)
化学薬品や燃料の保管・輸送には使用できません。
販売価格

9,410円(税抜)/ 10,351円(税込)

カタログ価格

9,410円(税抜)/10,351円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/28 14:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1590ページ
バリエーション一覧
EA957AA-2 600x133x132mm/5列 マルチストール(クリスタル)
EA957AA-3 600x155x175mm/3列 マルチストール(クリスタル)
EA957AA-4 600x200x215mm/3列 マルチストール(クリスタル)
EA957AA-5 600x240x300mm/2列 マルチストール(クリスタル)
その他関連
オプションEA957AA-150 : 600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付)
オプションEA957AA-50A : 610x150x 500mm マルチストール用フレーム(卓上用)
ウェブカタログ画像
  • EA957AA-150フレーム使用。\n組み合わせ使用例
  • 引き出し部分は取り外しが簡単です。
  • 引き出し部分は取り外しが簡単です。
  • 手袋をはめたままでも片手で開きやすい引手です。
  • EA957AA-2+EA957AA-3+EA957AA-4+EA957AA-5\n組み合わせ例
  • 背面には壁固定用穴(φ6㎜)付

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1590ページ
  • エスコ便利カタログ1591ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top