すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA957AA-50A

品名 : 610x150x 500mm マルチストール用フレーム(卓上用)

仕様

サイズ(W×D×H)mm610×150×500重量3.5kg
材質鋼板(エポキシ粉体塗装)
卓上タイプ
マルチストール(EA957A-3~-9、EA957AA-2~-5)と組み合わせて使用できます。
工具を使わず上から差し込むだけで簡単に組合せ可能です。
フレーム部分に、穴(φ7mm)が壁面用4個、床面用4個あります。
倒れないように、壁・床等にしっかりと固定してご使用下さい。
(固定用のネジ等は別途ご用意下さい。)
電気溶接されており丈夫です。
販売価格

13,900円(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/28 16:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1590ページ
その他関連
本体EA957A-3 : 600x197x240mm/3列 マルチストール
本体EA957A-4 : 600x178x207mm/4列 マルチストール
本体EA957A-5 : 600x133x164mm/5列 マルチストール
本体EA957A-6 : 600x 91x113mm/6列 マルチストール
本体EA957A-9 : 600x 62x 77mm/9列 マルチストール
本体EA957AA-2 : 600x133x132mm/5列 マルチストール(クリスタル)
本体EA957AA-3 : 600x155x175mm/3列 マルチストール(クリスタル)
本体EA957AA-4 : 600x200x215mm/3列 マルチストール(クリスタル)
本体EA957AA-5 : 600x240x300mm/2列 マルチストール(クリスタル)
ウェブカタログ画像
  • クリスタルシリーズ使用例
  • マルチストールとの組合せ例(緑色の取り扱いはございません)
  • 壁面側
  • マルチストール差込部

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1590ページ
  • エスコ便利カタログ1591ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top