すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957AC-102B

品名 : 201x150x125mm パーツトレー(青)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番200207
商品名ハンガーラックコンテナーHL-2容量2.5L
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
サイズ外寸:201×150×125(H)mm
内寸:184×126×120(H)mm
有効内寸:162×119×116(H)mm
耐荷重13.5kg
重量235gブルー
材質ポリプロピレン
積み重ね可能
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 85

(2026/09/01 22:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1585ページ
バリエーション一覧
EA957AC-102B 201x150x125mm パーツトレー(青)
EA957AC-102Y 201x150x125mm パーツトレー(黄)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1584ページ
  • エスコ便利カタログ1585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top