すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA957AE-5A

品名 : 1305x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番RS-1200N
※注意※【お客様組立品】適用ロールサイズ幅:1200mm以下
(600mmを2本でも可)
内芯径:30mm以上
サイズ1305(W)×560(D)×1549(H)mm耐荷重全体:64kg
ロールバー部:10kg
重量22.0Kg材質本体:スチール
キャップ:PE
キャスター車輪:ゴム
色ホワイトグレー(粉体塗装仕上げ)キャスターφ40mmゴム車(自在ストッパー付)×4
必要工具#3(+)ドライバー
ロール材を「手軽に」「安全に」「きれいに」カットしていただけます。
100m巻のロール材をご利用いただけます。
標準装備の芯棒セットとカッターガイドは、25mmピッチで取り付け高さの変更が可能になり、梱包作業の疲労軽減します。
キャスター付きのため移動が簡単、必要な場所ですぐに使用することができます。
カッターガイド側面ブラケット部はスケール取付穴、矢印穴付き
市販のカッターをお使いいただけます。
※カッターは内蔵式ではありません。お手持ちのものをご使用ください。
※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
※別売りの棚板(EA957AE-12)やフックバー(EA957AE-13)を取付け可能です。
販売価格

55,800円(税抜)/ 61,380円(税込)

カタログ価格

55,800円(税抜)/61,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 13:57現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA957AE-4A 705x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付)
EA957AE-5A 1305x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付)
その他関連
オプションEA957AE-12 : 棚板(EA957AE-5用)
オプションEA957AE-13 : フックバー(EA957AE-5用・フックx3個付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 正面図(単位:mm)
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top