すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA957AN-3

品名 : 526x396x506mm 車載用ツールワゴン(専用台車付)

仕様

材質キャビネット:スチール+樹脂
専用ドーリー:木
引出し内寸:480×315×120(H)mm×1個
専用アタッシュケース:440×350×80(H)mm×1個
専用ツールボックス:442×357×151(H)mm×1個
専用の木製ドーリー付
キャスターφ125mm
両サイドにヒンジハンドル付
506×396mmツールワゴンで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
サイズ526×396×506(H)mm重量25kg
販売価格

48,000円(税抜)/ 52,800円(税込)

カタログ価格

48,000円(税抜)/52,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 03:14現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1564ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1564ページ
  • エスコ便利カタログ1565ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top