すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957FA-1

品名 : 533x265x310mm/3列 3段 パーツキャビネット(ESD)

仕様

サイズ(W×D×H)533×265×310mm引出し3列3段(引出し数:9個)
引出しサイズ(W×D×H)外寸:150×248×83mm
内寸:145×243×78mm
引出し耐荷重10kg
重量8.2Kg材質本体:スチール
引出し:導電性PP(ポリプロピレン)
引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適
仕切り板9枚付き
ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。
販売価格

24,800(税抜)/ 27,280円(税込)

カタログ価格

24,800円(税抜)/27,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/04/29 07:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0700ページ1582ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ700ページ
  • エスコ便利カタログ701ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top