すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA957FL-21

品名 : 690x560x1460mm/ マルチストールカート用フレーム

仕様

サイズ690(W)×560(D)×1460(H)mm材質亜鉛メッキ鋼合金
重量15kg
別売のハンギングラック(EA957FL-23、-24)+ボード(EA957FL-22)を使って自由に組み合わせることができます。
マルチストール(EA957FM-4~8)と組み合わせて使用可能
※ハングラック(EA957FL-23)を使用してください。
販売価格

31,700円(税抜)/ 34,870円(税込)

カタログ価格

31,700円(税抜)/34,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 14:51現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1591ページ
その他関連
オプションEA957FL-22 : 631x21x400mm マルチストールカート用ボード
オプションEA957FL-23 : マルチストールカート用ハンギングラック
オプションEA957FL-24 : パーツトレー用ハンギングラック
本体EA957FL-1 : 690x560x1460mm/4列6段 マルチストールカート(片面)
本体EA957FL-2 : 690x560x1460mm/5列8段 マルチストールカート(片面)
本体EA957FL-3 : 690x560x1460mm/6列10段 マルチストールカート/片面
本体EA957FL-4 : 690x560x1460mm/8列12段 マルチストールカート/片面
本体EA957FL-11 : 690x560x1460mm/4列 6段 マルチストールカート(両面)
本体EA957FL-12 : 690x560x1460mm/5列 8段 マルチストールカート(両面)
本体EA957FL-13 : 690x560x1460mm/6列10段 マルチストールカート/両面
本体EA957FL-14 : 690x560x1460mm/8列12段 マルチストールカート/両面
ウェブカタログ画像
  • 別売のハンギングラック(EA957FL-23、\n-24)+ボード(EA957FL-22)を使って自由に組み合わせることができます。
  • マルチストール(EA957FM-4~8)と組み合わせて使用可能
  • エスコ便利カタログ1590ページ
  • エスコ便利カタログ1591ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top