すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957FM-55

品名 : 603x123x 765mm/5列 5段 マルチストール

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ603(W)×123(D)×765(H)mm
引出し5列5段(引出し数:25個)引き出し内寸103×87×99(H)mm
引出し耐荷重約2.5kg(1個あたり)引出し容量約0.8L(1個あたり)
材質ABS、PS樹脂
部品やパーツ類の収納に最適
落下防止構造の採用により、引き出しの脱落を防ぎ、スムーズな開閉を実現します。
取り外し可能な引き出しで、補充・清掃・作業台への移動が簡単です。
透明な窓で、中身が見えます。
ネームタグ付
裏面に壁掛け用穴付き(ビス、アンカー付き)
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/08 13:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1591ページ
その他関連
セット商品EA957FM-5 : 603x123x153mm/5列 マルチストール
ウェブカタログ画像
  • 透明な窓で、中身が見えます。
  • 落下防止構造の採用により、引き出しの脱落を防ぎ、スムーズな開閉を実現します。
  • 取り外し可能な引き出しで、補充・清掃・作業台への移動が簡単です。
  • ネームタグ付き
  • 裏面に壁掛け用穴付き(ビス、アンカー付き)

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1590ページ
  • エスコ便利カタログ1591ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top