すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957HC-1A

品名 : 243x237x253mm/2列 5段パーツキャビネット

仕様

メーカーナカバヤシ型番PC-10
サイズ(W×D×H)mm243×237×253引出し(浅型)2列5段
引出し内寸89×206×36(H)mm材質本体:スチール
引出し:透明スチロール樹脂
重量3.6kgカラーアイボリー
仕切板20枚付
小さな部品やパーツの保管・整理に便利な収納ケースです。
カラー分類見出しカード付でスピード検索
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/05 22:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1594ページ
その他関連
部品EA957HC-41 : [EA957HC-1A,2,3,11,12A用] 仕切板
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1594ページ
  • エスコ便利カタログ1595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top