すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957HC-42

品名 : [EA957HC-21~23用] 仕切板

仕様

メーカーナカバヤシ型番PCL-1
適合キャビネットEA957HC-21
EA957HC-23
旧EA957HC-22
サイズ(mm)113×52×2
材質透明スチロール樹脂入数1枚
※本製品は仕切板のみです。
深引出し用
ヨコ仕切りタイプ
販売価格

455(税抜)/ 501円(税込)

カタログ価格

455円(税抜)/501円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/17 09:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1594ページ
バリエーション一覧
EA957HC-41 [EA957HC-1A,2,3,11,12A用] 仕切板
EA957HC-42 [EA957HC-21~23用] 仕切板
その他関連
本体EA957HC-21 : 419x275x486mm/3列 7段 パーツキャビネット
本体EA957HC-22 : 573x275x693mm/4列 9段 パーツキャビネット
本体EA957HC-23 : 573x275x880mm/4列12段 パーツキャビネット
ウェブカタログ画像
※商品は仕切板のみ
  • ※商品は仕切板のみ
  • エスコ便利カタログ1594ページ
  • エスコ便利カタログ1595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top