すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA960B-32

品名 : 1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金/OD)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番BXA135GR
材質アルミ重量約14.0kg
収納容量約242Lサイズ外寸:1350×450×470(H)mm(突起部含む)
内寸:1306×406×433(H)mm(突起部含まず)
南京錠取付穴径φ8mm
南京錠を使えば施錠できる金具が標準装備 ※南京錠別途
BOXの運搬に便利なハンドル付き
ふたを開けたときに固定することができる支柱付き
ふたの開閉楽な取手付き。ワンタッチロック金具
※EA960B-12にある背面固定金具はついていません。
販売価格

66,600(税抜)/ 73,260円(税込)

カタログ価格

66,600円(税抜)/73,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/05 19:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1564ページ2543ページ
バリエーション一覧
EA960B-31 650x450x470mm 車載ケース(アルミ合金/OD)
EA960B-32 1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金/OD)
EA960B-33 1500x450x470mm 車載ケース(アルミ合金/OD)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA960B-12です。
  • ※画像はEA960B-12です。
  • ※画像はEA960B-12です。
  • 外寸:450(W)×1350(D)×470(H)mm(突起部含む)\n内寸:406(W)×1306(D)×433(H)mm(突起部含まず)
  • エスコ便利カタログ1564ページ
  • エスコ便利カタログ1565ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top