すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA961KA-126

品名 : 150x225x32mm コイントレー(青)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番29426
色青サイズ(mm)150×225×32
材質再生ポリプロピレン、塩化ビニール重量150g
感染対策に店舗のレジ・会計に必須のコイントレー
底に軟質マットが敷いてあるのでコインの音が気になりません。
グリーン購入法適合品
販売価格

700円(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/01 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1839ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1838ページ
  • エスコ便利カタログ1839ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top