すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA964CD-861

品名 : [充電式] レコーダー(現場記録用)

超軽量70g!カメラが180°回転するミニモバイルレコーダー

仕様

メーカーユニファイン(UniFINE)型番FT-RM-M7
ブランド名ファインテック商品名ミニレコーダー M7
カメラセンサー:2MP CMOS GC2053
レンズ:F値2.5、D120°、0.3m~∞
赤外線・IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能
液晶1.3インチ 240X240 IPS、カラー液晶
記録媒体16GB~512GBのMicroSDカードに対応
※メモリーカード別売り
対応OSWindows XP以上、Mac 10.5以上、Android/iOS対応
画素数200万画素解像度三段階調整:1920×1080P、1280×720P、848×480P
フレーム数:30
動画形式H.264圧縮方式、MOV録音・写真形式録音:MP3
写真:JPEG
機能ループ録画、赤外線モード、動体検知など電源入力DC5V/1A~2A
電池2200mAh/3.8V(リチウムイオンバッテリー内蔵)連続録画時間最大10時間(満充電、480P、20℃、液晶消灯)
充電時間4.5時間以上外部接続USB Type-C端子:充電またはPC接続・データ転送用
サイズ38(W)×19(D)×100(H)mm重量約70g
環境温度保管温度:-40℃~60℃
使用適正温度:-15℃~45℃まで(55℃以上は不可)
付属品クリップマウント、1/4インチネジ規格対応マウントへの変換コネクタ、USB Type-Cコード
小さい!軽い! 思い立ったらいつでも撮影できる
大切な瞬間を見逃さずに録画。保守点検や工事など現場で心強い相棒に
レンズが180°回転し、撮影場所を選びません
その場で記録のチェックができる液晶画面、バッテリー内蔵で長時間稼働
取付マウントでヘルメットへの装着も可能
販売価格

19,600円(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 13:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top