すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966A-65

品名 : [6315ZZE] 密封型ベアリング

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番6315ZZE
材質高炭素クロム軸受鋼
鋼鈑製シールド形
呼び番号6315ZZEサイズd:75mm
D:160mm
B:37mm
販売価格

7,370円(税抜)/ 8,107円(税込)

カタログ価格

7,370円(税抜)/8,107円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/06 00:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1229ページ

代替品

EA966ED-315
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • エスコ便利カタログ1228ページ
  • エスコ便利カタログ1229ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top