すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966C-19

品名 : 16x28x10mm セットカラー(S45C)

仕様

メーカー岩田製作所型番SC1610C
用途スプロケットやギヤなどの固定内径φ16mm
外径φ28mm幅10mm
面取径φ24mm締付ねじM5×6
材質スチール S45C(黒染め)
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
販売価格

315円(税抜)/ 347円(税込)

カタログ価格

315円(税抜)/347円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/28 17:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1221ページ
数量:

この商品には、31点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966C-1 4x12x 6mm セットカラー(S45C)
    EA966C-4 5x14x 8mm セットカラー(S45C)
    EA966C-5 6x15x 6mm セットカラー(S45C)
    EA966C-6 6x15x 8mm セットカラー(S45C)
    EA966C-7 6x16x10mm セットカラー(S45C)
    EA966C-8 8x16x 8mm セットカラー(S45C)
    EA966C-9 8x18x10mm セットカラー(S45C)
    EA966C-10 10x18x 8mm セットカラー(S45C)
    EA966C-11 10x20x10mm セットカラー(S45C)
    EA966C-12 12x22x 8mm セットカラー(S45C)
    EA966C-13 12x26x10mm セットカラー(S45C)
    EA966C-14 13x22x 8mm セットカラー(S45C)
    EA966C-16 14x26x12mm セットカラー(S45C)
    EA966C-17 15x25x10mm セットカラー(S45C)
    EA966C-18 15x28x12mm セットカラー(S45C)
    EA966C-19 16x28x10mm セットカラー(S45C)
    EA966C-20 16x28x12mm セットカラー(S45C)
    EA966C-21 17x30x10mm セットカラー(S45C)
    EA966C-22 17x32x12mm セットカラー(S45C)
    EA966C-23 18x32x15mm セットカラー(S45C)
    EA966C-24 20x32x12mm セットカラー(S45C)
    EA966C-25 20x32x15mm セットカラー(S45C)
    EA966C-26 22x38x18mm セットカラー(S45C)
    EA966C-27 25x38x15mm セットカラー(S45C)
    EA966C-29 28x45x18mm セットカラー(S45C)
    EA966C-30 30x45x16mm セットカラー(S45C)
    EA966C-32 32x53x20mm セットカラー(S45C)
    EA966C-34 38x64x22mm セットカラー(S45C)
    EA966C-35 40x72x22mm セットカラー(S45C)
    EA966C-36 45x75x22mm セットカラー(S45C)
    EA966C-37 50x79x25mm セットカラー(S45C)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
    • B:φ16mm  D:φ28mm\nL:10mm  D1:φ24mm  M:M5×6

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1220ページ
    • エスコ便利カタログ1221ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top