すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966CB-12

品名 : 16x35x10mm スリットカラー(S45C)

仕様

メーカー岩田製作所型番SCS1610C
用途スプロケットやギヤなどの固定内径φ16mm
外径φ35mm幅10mm
締付ねじM4×12材質スチール S45C(黒染め)
スリットタイプ
締結力の強いスタンダードスリットカラー
面で締め付けるため締結力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプ
スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する箇所に最適です。
RoHS対応品
販売価格

885円(税抜)/ 974円(税込)

カタログ価格

885円(税抜)/974円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 18:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1221ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA966CB-13
    バリエーション一覧
    EA966CB-3 5x20x10mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-4 6x20x10mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-5 8x25x 8mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-6 8x25x10mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-7 10x30x10mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-8 12x30x10mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-9 12x30x12mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-10 13x30x10mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-11 15x35x12mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-12 16x35x10mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-13 16x35x12mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-14 20x40x10mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-15 20x40x12mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-16 25x45x12mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-17 25x50x15mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-18 30x55x15mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-19 35x60x15mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-20 40x70x18mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-21 45x45x18mm スリットカラー(S45C)
    EA966CB-22 50x85x22mm スリットカラー(S45C)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 面で締め付けるため締結力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
    • スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
    • B:φ16mm  D:φ35mm  L:10mm\nW:1.5mm  X:12mm  Y:6mm\nA:13mm  M:M4×12

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1220ページ
    • エスコ便利カタログ1221ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top