すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966CD-11

品名 : 25x50x15mm セパレートカラー(S45C)

仕様

メーカー岩田製作所型番SCSS2515C
用途スプロケットやギヤなどの固定内径φ25mm
外径φ50mm幅15mm
締付ねじM6×25材質スチール S45C(黒染め)
セパレートタイプ
簡単に脱着可能なスタンダードセパレートカラー
面で締め付けるため締結力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプ
シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
RoHS対応品
販売価格

1,520円(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1220ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966CD-1 5x20x10mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-2 6x20x10mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-3 8x25x10mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-4 10x30x10mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-5 12x30x10mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-6 13x30x10mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-7 15x35x12mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-8 16x35x12mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-9 20x40x12mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-10 25x45x12mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-11 25x50x15mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-12 30x55x15mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-13 35x60x15mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-14 40x70x18mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-15 45x75x18mm セパレートカラー(S45C)
    EA966CD-16 50x85x22mm セパレートカラー(S45C)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 面で締め付けるため締結力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
    • セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
    • B:φ25mm  D:φ50mm  L:15mm\nW:1.5mm  X:18mm  Y:10mm\nM:M6×25

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1220ページ
    • エスコ便利カタログ1221ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top