すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966DA-16A

品名 : M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

仕様

許容傾斜角14度無負荷回転トルク最大0.08N・m
ラジアルすきま最大0.05mm限界荷重ラジアル荷重:20.58KN
アキシャル荷重:7.84KN
ラジアル静破断荷重30.9KN重量185g
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:銅合金
ボール
内径φ16.00mm巾21.00mm
球径φ28.575mm端面径φ19.38mm
ボディ
頭部巾15.0mm頭部外径φ38.0mm
芯間距離64.0mmねじ有効長さ33.0mm
ねじM16×2.0mm二面巾外径27.0mm
二面巾22.0mm二面巾長さ8.0mm
胴外径22.0mm
給油タイプ
左ねじ
販売価格

3,000円(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1222ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966DA-5A M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-6A M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-10A M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-12A M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-14A M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-16A M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-18A M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-20A M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-22A M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • B:φ16mm W:21mm E:φ28.575mm\nO:19.38mm G:15mm D:φ38mm F:64mm\nA:33mm M:M16×2.0mm K:27mm\nX:22mm L:8mm J:22mm α:14度

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1222ページ
    • エスコ便利カタログ1223ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top