すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966DA-5A

品名 : M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

仕様

許容傾斜角12度無負荷回転トルク最大0.04N・m
ラジアルすきま最大0.03mm限界荷重ラジアル荷重:5.86KN
アキシャル荷重:2.25KN
ラジアル静破断荷重8.6KN重量15g
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:銅合金
ボール
内径φ5.00mm巾8.00mm
球径φ11.112mm端面径φ7.71mm
ボディ
頭部巾6.0mm頭部外径φ16.0mm
芯間距離27.0mmねじ有効長さ12.5mm
ねじM5×0.8mm二面巾外径11.0m
二面巾9.0mm二面巾長さ4.0mm
胴外径9.0mm
給油タイプ
左ねじ
販売価格

1,410円(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 16:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1222ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966DA-5A M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-6A M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-10A M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-12A M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-14A M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-16A M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-18A M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-20A M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
    EA966DA-22A M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • B:φ5mm W:8mm E:φ11.112mm\nO:7.71mm G:6mm D:φ16mm F:27mm\nA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mm\nX:9mm L:4mm J:9mm α:12度

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1222ページ
    • エスコ便利カタログ1223ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top