すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966DD-12A

品名 : M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

仕様

許容傾斜角13度無負荷回転トルク最大0.06N・m
ラジアルすきま最大0.05mm限界荷重ラジアル荷重:12.74KN
アキシャル荷重:4.90KN
ラジアル静破断荷重19.1KN重量75g
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:銅合金
ボール
内径φ12.00mm巾16.00mm
球径φ22.225mm端面径φ15.43mm
ボディ
頭部巾12.0mm頭部外径φ30.0mm
芯間距離54.0mmねじ有効長さ33.0mm
ねじM12×1.75mm
給油タイプ
右ねじ
販売価格

1,700円(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1222ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966DD-5A M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-6A M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-10A M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-12A M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-14A M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-16A M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-18A M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-20A M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-22A M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • B:φ12mm W:16mm E:φ22.225mm\nO:15.43mm G:12mm D:φ30mm F:54mm\nA:33mm M:M12×1.75mm α:13度

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1222ページ
    • エスコ便利カタログ1223ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top