すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966DR-8A

品名 : M 8xP1.25 ボールジョイント(左ねじ)

仕様

メーカーTHK型番BL8DL
外形寸法45.5(L)×19(D)×38.6(H)mmねじサイズM8×1.25(オス・メス)
ボール径φ12.7mm許容傾斜角40°
静負荷容量12500N降伏点強度6570N
材質ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付きシャンク:軽浸炭炭素鋼球、
シャンク部 S35Cクロメート処理
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
質量49g
ボール付きシャンク部に対し直角にホルダを形成
ボール付きシャンク部:右ねじ
ホルダ部雌ねじ:左ねじ
ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています
・球面すきま
ラジアル方向:0.02~0.06mm
アキシアル方向:0.3mm以下
販売価格

940円(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/28 22:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1222ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966DR-5A M 5xP0.8 ボールジョイント(左ねじ)
    EA966DR-6A M 6xP1.0 ボールジョイント(左ねじ)
    EA966DR-8A M 8xP1.25 ボールジョイント(左ねじ)
    EA966DR-10A M10xP1.25 ボールジョイント(左ねじ)
    EA966DR-10BA M10xP1.5 ボールジョイント(左ねじ)
    EA966DR-12A M12xP1.25 ボールジョイント(左ねじ)
    EA966DR-12BA M12xP1.75 ボールジョイント(左ねじ)
    EA966DR-14A M14xP1.5 ボールジョイント(左ねじ)
    EA966DR-14BA M14xP2.0 ボールジョイント(左ねじ)
    EA966DR-16A M16xP1.5 ボールジョイント(左ねじ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • A:36mm    B:14mm    C:12mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1222ページ
    • エスコ便利カタログ1223ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top