すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966EA-913

品名 : [6913]深溝玉軸受

仕様

サイズ(mm)d:65 D:90 B:13呼び番号6913
材質高炭素クロム軸受鋼用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
開放形
販売価格

3,010円(税抜)/ 3,311円(税込)

カタログ価格

3,010円(税抜)/3,311円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 20:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1230ページ
数量:

この商品には、72点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966EA-0 [6000]深溝玉軸受
    EA966EA-1 [6001]深溝玉軸受
    EA966EA-2 [6002]深溝玉軸受
    EA966EA-3 [6003]深溝玉軸受
    EA966EA-4 [6004]深溝玉軸受
    EA966EA-5 [6005]深溝玉軸受
    EA966EA-6 [6006]深溝玉軸受
    EA966EA-7 [6007]深溝玉軸受
    EA966EA-9 [6009]深溝玉軸受
    EA966EA-10 [6010]深溝玉軸受
    EA966EA-11 [6011]深溝玉軸受
    EA966EA-12 [6012]深溝玉軸受
    EA966EA-13 [6013]深溝玉軸受
    EA966EA-14 [6014]深溝玉軸受
    EA966EA-15 [6015]深溝玉軸受
    EA966EA-16 [6016]深溝玉軸受
    EA966EA-17 [6017]深溝玉軸受
    EA966EA-20 [6020]深溝玉軸受
    EA966EA-200 [6200]深溝玉軸受
    EA966EA-201 [6201]深溝玉軸受
    EA966EA-202 [6202]深溝玉軸受
    EA966EA-203 [6203]深溝玉軸受
    EA966EA-204 [6204]深溝玉軸受
    EA966EA-205 [6205]深溝玉軸受
    EA966EA-206 [6206]深溝玉軸受
    EA966EA-207 [6207]深溝玉軸受
    EA966EA-208 [6208]深溝玉軸受
    EA966EA-209 [6209]深溝玉軸受
    EA966EA-210 [6210]深溝玉軸受
    EA966EA-211 [6211]深溝玉軸受
    EA966EA-212 [6212]深溝玉軸受
    EA966EA-213 [6213]深溝玉軸受
    EA966EA-214 [6214]深溝玉軸受
    EA966EA-215 [6215]深溝玉軸受
    EA966EA-216 [6216]深溝玉軸受
    EA966EA-217 [6217]深溝玉軸受
    EA966EA-218 [6218]深溝玉軸受
    EA966EA-219 [6219]深溝玉軸受
    EA966EA-220 [6220]深溝玉軸受
    EA966EA-222 [6222]深溝玉軸受
    EA966EA-300 [6300]深溝玉軸受
    EA966EA-301 [6301]深溝玉軸受
    EA966EA-302 [6302]深溝玉軸受
    EA966EA-303 [6303]深溝玉軸受
    EA966EA-304 [6304]深溝玉軸受
    EA966EA-305 [6305]深溝玉軸受
    EA966EA-306 [6306]深溝玉軸受
    EA966EA-307 [6307]深溝玉軸受
    EA966EA-308 [6308]深溝玉軸受
    EA966EA-309 [6309]深溝玉軸受
    EA966EA-310 [6310]深溝玉軸受
    EA966EA-311 [6311]深溝玉軸受
    EA966EA-312 [6312]深溝玉軸受
    EA966EA-313 [6313]深溝玉軸受
    EA966EA-314 [6314]深溝玉軸受
    EA966EA-315 [6315]深溝玉軸受
    EA966EA-316 [6316]深溝玉軸受
    EA966EA-317 [6317]深溝玉軸受
    EA966EA-318 [6318]深溝玉軸受
    EA966EA-319 [6319]深溝玉軸受
    EA966EA-320 [6320]深溝玉軸受
    EA966EA-801 [6801]深溝玉軸受
    EA966EA-901 [6901]深溝玉軸受
    EA966EA-902 [6902]深溝玉軸受
    EA966EA-903 [6903]深溝玉軸受
    EA966EA-904 [6904]深溝玉軸受
    EA966EA-906 [6906]深溝玉軸受
    EA966EA-907 [6907]深溝玉軸受
    EA966EA-909 [6909]深溝玉軸受
    EA966EA-910 [6910]深溝玉軸受
    EA966EA-912 [6912]深溝玉軸受
    EA966EA-913 [6913]深溝玉軸受
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA966EA-10です。
    • ※画像はEA966EA-10です。
    • d:65mm D:90mm B:13mm
    • エスコ便利カタログ1230ページ
    • エスコ便利カタログ1231ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top