すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966KA-213

品名 : [22213RZ]自動調心ころ軸受

仕様

材質高炭素クロム軸受鋼呼び番号22213RZ
サイズ(mm)d:65 D:120 B:31
対称ころ円筒穴
販売価格

13,500円(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/01 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1233ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966KA-211 [22211RZ]自動調心ころ軸受
    EA966KA-212 [22212RZ]自動調心ころ軸受
    EA966KA-213 [22213RZ]自動調心ころ軸受
    EA966KA-215 [22215RZ]自動調心ころ軸受
    EA966KA-216 [22216RZ]自動調心ころ軸受
    EA966KA-218 [22218RZ]自動調心ころ軸受
    ウェブカタログ画像
    • d:65mm D:120mm B:31mm
    • 対応表
    • エスコ便利カタログ1232ページ
    • エスコ便利カタログ1233ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top