すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA966KB-224

品名 : [22224RZW33]自動調心ころ軸受

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質高炭素クロム軸受鋼呼び番号22224RZW33
サイズ(mm)d:120 D:215 B:58
対称ころ円筒穴
油穴・油溝付
販売価格

44,700(税抜)/ 49,170円(税込)

カタログ価格

44,700円(税抜)/49,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/05 17:13現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966KB-207 [22207RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-208 [22208RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-209 [22209RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-210 [22210RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-211 [22211RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-212 [22212RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-213 [22213RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-214 [22214RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-215 [22215RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-216 [22216RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-217 [22217RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-218 [22218RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-219 [22219RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-220 [22220RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-222 [22222RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-224 [22224RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-228 [22228RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-230 [22230RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-308 [22308RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-309 [22309RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-310 [22310RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-311 [22311RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-312 [22312RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-313 [22313RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-316 [22316RZW33]自動調心ころ軸受
    EA966KB-318 [22318RZW33]自動調心ころ軸受
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA966KB-215です。
    • ※画像はEA966KB-215です。
    • d:120mm D:215mm B:58mm
    • 対応表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top