すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966MC-216

品名 : UKP216/ 70mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)

仕様

メーカー旭精工型番UKP216
呼び番号UKP形216軸径(mm)70
サイズ(mm)H:88.9、L:292、A:78、J:232、N:25、N1:31、H1:30、H2:175、H5:188、B1:78材質本体:ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズM20重量(g)10400
テーパ穴形
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。
また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
販売価格

23,400円(税抜)/ 25,740円(税込)

カタログ価格

23,400円(税抜)/25,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1228ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966MC-205 UKP205/ 20mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
    EA966MC-206 UKP206/ 25mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
    EA966MC-207 UKP207/ 30mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
    EA966MC-208 UKP208/ 35mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
    EA966MC-209 UKP209/ 40mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
    EA966MC-210 UKP210/ 45mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
    EA966MC-211 UKP211/ 50mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
    EA966MC-212 UKP212/ 55mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
    EA966MC-213 UKP213/ 60mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
    EA966MC-215 UKP215/ 65mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
    EA966MC-216 UKP216/ 70mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
    EA966MC-217 UKP217/ 75mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
    EA966MC-218 UKP218/ 80mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
    その他関連
    オプションEA966PA-316 : H2316/ 70mm 軸受ユニット用アダプタ
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA966MC-211です。
    • ※画像はEA966MC-211です。
    • サイズ(mm)\nH:88.9、L:292、A:78、J:232、N:25、N1:31、H1:30、H2:175、H5:188、B1:78
    • エスコ便利カタログ1228ページ
    • エスコ便利カタログ1229ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top