すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966MC-315

品名 : UKP315/65mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー旭精工型番UKP315
呼び番号UKP形315軸径(mm)65
サイズ(mm)H:100、L:380、A:100、J:290、N:27、N1:40、H1:40、H2:197、H5:208、B1:73材質本体:ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズM22重量(g)13700
テーパ穴形
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。
また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
販売価格

33,600円(税抜)/ 36,960円(税込)

カタログ価格

33,600円(税抜)/36,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 18:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966MC-305 UKP305/20mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    EA966MC-306 UKP306/25mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    EA966MC-307 UKP307/30mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    EA966MC-308 UKP308/35mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    EA966MC-309 UKP309/40mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    EA966MC-310 UKP310/45mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    EA966MC-311 UKP311/50mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    EA966MC-312 UKP312/55mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    EA966MC-313 UKP313/60mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    EA966MC-315 UKP315/65mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    EA966MC-316 UKP316/70mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    EA966MC-317 UKP317/75mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    EA966MC-318 UKP318/80mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    EA966MC-319 UKP319/85mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    EA966MC-320 UKP320/90mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    その他関連
    オプションEA966PA-315 : H2315/ 65mm 軸受ユニット用アダプタ
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA966MC-311です。
    • ※画像はEA966MC-311です。
    • サイズ(mm)\nH:100、L:380、A:100、J:290、N:27、N1:40、H1:40、H2:197、H5:208、B1:73

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top