すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966PA-307

品名 : H2307/ 30mm 軸受ユニット用アダプタ

仕様

呼び番号H2307材質一般構造用圧延鋼材
(SS400)
サイズ(mm)d1:30、L:43、D3:52、C:9
【EA966MC-207、-307用】軸受ユニット用アダプター
内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
販売価格

940円(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 17:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1228ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966PA-305 H2305/ 20mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-306 H2306/ 25mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-307 H2307/ 30mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-308 H2308/ 35mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-309 H2309/ 40mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-310 H2310/ 45mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-311 H2311/ 50mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-312 H2312/ 55mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-313 H2313/ 60mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-315 H2315/ 65mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-316 H2316/ 70mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-317 H2317/ 75mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-318 H2318/ 80mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-319 H2319/ 85mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-320 H2320/ 90mm 軸受ユニット用アダプタ
    EA966PA-322 H2322/100mm 軸受ユニット用アダプタ
    その他関連
    本体EA966MC-207 : UKP207/ 30mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
    本体EA966MC-307 : UKP307/30mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
    部品EA949KB-30 : M 30x 1.5 ベアリングナット(AN06)
    部品EA949KD-30 : M 30 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nd1:30、L:43、D3:52、C:9
    • エスコ便利カタログ1228ページ
    • エスコ便利カタログ1229ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top