すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966PB-315

品名 : H315- 65 軸受用アダプタ

仕様

呼び番号H315サイズ(mm)d1:65、L:55、D3:98、C:15
【EA966KC-215用】軸受用アダプター
内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
販売価格

2,850円(税抜)/ 3,135円(税込)

カタログ価格

2,850円(税抜)/3,135円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1233ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966PB-311 H311- 50 軸受用アダプタ
    EA966PB-312 H312- 55 軸受用アダプタ
    EA966PB-313 H313- 60 軸受用アダプタ
    EA966PB-315 H315- 65 軸受用アダプタ
    EA966PB-316 H316- 70 軸受用アダプタ
    EA966PB-317 H317- 75 軸受用アダプタ
    EA966PB-318 H318- 80 軸受用アダプタ
    EA966PB-319 H319- 85 軸受用アダプタ
    EA966PB-320 H320- 90 軸受用アダプタ
    EA966PB-322 H322-100 軸受用アダプタ
    その他関連
    関連商品EA966KC-215 : [22215RZKW33]自動調心ころ軸受
    部品EA949KC-65 : M 65 ベアリングナット用座金(AW13)
    部品EA949KD-65 : M 65 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nd1:65、L:55、D3:98、C:15
    • エスコ便利カタログ1232ページ
    • エスコ便利カタログ1233ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top